Prodotti /

Cod. Rexel
IW0300500
Cod. Produttore
0300500
Cod. EAN
8024873013938
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con corrente nominale di 500 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici standard. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo delle sovracorrenti, assicurando la massima efficienza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per impianti elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione compatta e performante per la protezione dei circuiti.

corrente di dimensionamento

0.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm