Prodotti /

Cod. Rexel
IW0300400
Cod. Produttore
0300400
Cod. EAN
8024873013921
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 400 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua compattezza e standardizzazione lo rendono adatto all'uso in diversi dispositivi elettrici ed elettronici.

corrente di dimensionamento

0.4 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm