Prodotti /

Cod. Rexel
IW0300315
Cod. Produttore
0300315
Cod. EAN
8024873013914
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 315 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo fusibile offre prestazioni stabili e una facile sostituzione grazie alle sue dimensioni compatte e standardizzate.

corrente di dimensionamento

0.315 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm