Prodotti /

Cod. Rexel
IW0303153
Cod. Produttore
0303153
Cod. EAN
8024873014010
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 3,15 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza in impianti elettrici, è compatto e facile da installare in vari dispositivi elettrici e quadri di distribuzione.

corrente di dimensionamento

3.15 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm