Prodotti /

Cod. Rexel
IW0302002
Cod. Produttore
0302002
Cod. EAN
8024873013990
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 2A e tensione di esercizio fino a 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo fusibile offre una soluzione compatta e resistente per la protezione di apparecchiature elettriche e dispositivi elettronici.

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm