Prodotti /

Cod. Rexel
IW0305025
Cod. Produttore
0305025
Cod. EAN
8024873014102
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con portafusibile in vetro, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovracorrenti. Supporta una corrente nominale di 25 ampere e una tensione massima di 250 volt, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo fusibile è ideale per impianti domestici e industriali, assicurando un'interruzione rapida in caso di cortocircuiti o sovraccarichi. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono facile da installare in vari dispositivi elettrici.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm