Prodotti /

Cod. Rexel
IW0300250
Cod. Produttore
0300250
Cod. EAN
8024873013907
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 250 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando la salvaguardia degli impianti elettrici e dei dispositivi collegati. La sua struttura compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all'uso in vari contesti elettrici, offrendo prestazioni costanti e durature.

corrente di dimensionamento

0.25 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm