Prodotti /

Cod. Rexel
IW0305020
Cod. Produttore
0305020
Cod. EAN
8024873014096
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 20A e tensione di esercizio di 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicura una risposta rapida in caso di guasti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. La sua dimensione compatta e il design standard lo rendono facilmente integrabile in diversi impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm