Prodotti /

Cod. Rexel
IW0300200
Cod. Produttore
0300200
Cod. EAN
8024873013891
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 200 mA e tensione di 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in installazioni elettriche, questo fusibile offre prestazioni costanti e una facile sostituzione grazie alle sue dimensioni compatte. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura una protezione efficace mantenendo l'integrità degli impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

0.05 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm