Prodotti /

Cod. Rexel
IW0302502
Cod. Produttore
0302502
Cod. EAN
8024873014003
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 2,5 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici, assicura un funzionamento stabile e una protezione efficace dei dispositivi collegati. La sua compattezza e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.

corrente di dimensionamento

2.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm