Prodotti /

Cod. Rexel
IW0301001
Cod. Produttore
0301001
Cod. EAN
8024873013969
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 1A e tensione massima di 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti domestici e industriali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo componente è compatto e facile da installare in portafusibili standard. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e durature nel tempo.

corrente di dimensionamento

0.05 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm