Prodotti /

Cod. Rexel
IW0305016
Cod. Produttore
0305016
Cod. EAN
8024873009856
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 16A e tensione di esercizio fino a 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo fusibile offre prestazioni costanti e compatibilità con diversi dispositivi elettrici. La sua dimensione compatta facilita l'inserimento in portafusibili standard, assicurando una protezione efficace e duratura.

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm