Prodotti /

Cod. Rexel
IW0300160
Cod. Produttore
0300160
Cod. EAN
8024873013884
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 160 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, questo fusibile offre prestazioni stabili e una rapida risposta alle condizioni di sovraccarico, contribuendo alla salvaguardia degli impianti e dei dispositivi collegati.

corrente di dimensionamento

0.16 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm