Prodotti /

Cod. Rexel
IW0305015
Cod. Produttore
0305015
Cod. EAN
8024873014089
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 15A e tensione di esercizio fino a 250V, progettato per proteggere impianti elettrici da sovracorrenti. Questo componente garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando la protezione efficace dei circuiti.

corrente di dimensionamento

15 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm