Prodotti /

Cod. Rexel
IW0305012
Cod. Produttore
0305012
Cod. EAN
8024873014072
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 12 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Adatto per applicazioni elettriche domestiche e industriali che richiedono una protezione efficace e duratura.

corrente di dimensionamento

12 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm