Prodotti /

Cod. Rexel
IW0300125
Cod. Produttore
0300125
Cod. EAN
8024873013877
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con portafusibile in vetro, capacità di 125 mA e tensione nominale di 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in applicazioni industriali e domestiche.

corrente di dimensionamento

0.125 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm