Prodotti /

Cod. Rexel
IW0305010
Cod. Produttore
0305010
Cod. EAN
8024873014065
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3 x 32 mm con corrente nominale di 10 A e tensione di esercizio di 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per un facile inserimento e sostituzione in portafusibili standard.

corrente di dimensionamento

0.05 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm