Prodotti /

Cod. Rexel
IW0300100
Cod. Produttore
0300100
Cod. EAN
8024873013860
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3x32 mm con corrente nominale di 100 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Adatto per impieghi in ambito industriale e domestico, assicura una protezione efficace e duratura dei componenti elettrici.

corrente di dimensionamento

0.1 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm