Prodotti /

Cod. Rexel
IW0301601
Cod. Produttore
0301601
Cod. EAN
8024873013983
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 6,3x32 mm con corrente nominale di 1,6 A e tensione di esercizio fino a 250 V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici standard. Realizzato per assicurare sicurezza e prestazioni costanti in applicazioni elettriche di media potenza.

corrente di dimensionamento

1.6 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm