Prodotti /

Cod. Rexel
IW0301251
Cod. Produttore
0301251
Cod. EAN
8024873013976
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 6,3 x 32 mm con corrente nominale di 1,25 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo fusibile offre prestazioni costanti e durata nel tempo. La sua dimensione compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto per applicazioni in ambito elettrico residenziale e industriale.

corrente di dimensionamento

1.25 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm