Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110080
Cod. Produttore
0110080
Cod. EAN
8024873015512
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 80 mA e tensione di esercizio fino a 250 V. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti. La sua struttura standard facilita l’installazione e la sostituzione, assicurando continuità operativa e protezione efficace degli impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

0.08 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm