Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110800
Cod. Produttore
0110800
Cod. EAN
8024873015611
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 800 mA e tensione di esercizio di 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questo fusibile offre una risposta rapida alle anomalie di carico, preservando l'integrità degli impianti. La sua compattezza e il formato universale lo rendono adatto a una vasta gamma di dispositivi elettrici e apparecchiature.

corrente di dimensionamento

0.8 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm