Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110630
Cod. Produttore
0110630
Cod. EAN
8024873015604
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con portata di 630 mA e tensione nominale di 250 V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile standard è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo delle correnti, assicurando la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici domestici e industriali. La sua struttura compatta e i materiali di alta qualità ne favoriscono l'installazione e la durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

0.63 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm