Prodotti /

Cod. Rexel
IW0114306
Cod. Produttore
0114306
Cod. EAN
8024873015703
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 6,3 A e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici contro sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche, questo fusibile offre una risposta rapida alle condizioni di sovraccarico, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. La sua dimensione compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione efficace per la protezione di apparecchiature elettriche standard.

corrente di dimensionamento

6.3 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm