Prodotti /

Cod. Rexel
IW0114005
Cod. Produttore
0114005
Cod. EAN
8024873015697
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 5A e tensione di esercizio fino a 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti e cortocircuiti garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

corrente di dimensionamento

5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm