Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110050
Cod. Produttore
0110050
Cod. EAN
8024873015499
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con portata di 50 mA e tensione nominale di 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici sensibili da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche standard, assicura una protezione efficace grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il flusso di corrente in caso di guasti. La sua struttura compatta e il formato standard lo rendono facilmente integrabile in diversi impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

0.05 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm