Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110500
Cod. Produttore
0110500
Cod. EAN
8024873015598
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 500 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche, offre una risposta rapida alle anomalie di corrente, contribuendo a prevenire danni ai componenti e impianti. La sua compattezza e le specifiche tecniche lo rendono adatto a una vasta gamma di utilizzi nell'ambito dell'elettronica e dell'installazione elettrica.

corrente di dimensionamento

0.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm