Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110400
Cod. Produttore
0110400
Cod. EAN
8024873015581
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 400 mA e tensione di esercizio fino a 250 V. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e durata grazie alla sua costruzione standardizzata. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione compatto e performante.

corrente di dimensionamento

0.4 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm