Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110315
Cod. Produttore
0110315
Cod. EAN
8024873015574
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 315 mA e tensione di esercizio fino a 250 V. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, questo fusibile standard è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo delle sovracorrenti. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando una risposta rapida e sicura in caso di guasti elettrici.

corrente di dimensionamento

0.315 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm