Prodotti /

Cod. Rexel
IW0113153
Cod. Produttore
0113153
Cod. EAN
8024873015673
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con valore di corrente nominale di 3,15 ampere e tensione di esercizio fino a 250 volt, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

corrente di dimensionamento

3.15 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm