Prodotti /

Cod. Rexel
IW0112002
Cod. Produttore
0112002
Cod. EAN
8024873015659
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 2A e tensione di esercizio di 250V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile offre sicurezza e prestazioni costanti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua dimensione compatta facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo un'elevata efficienza funzionale.

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm