Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110250
Cod. Produttore
0110250
Cod. EAN
8024873015567
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 250 mA e tensione di esercizio di 250 V, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovracorrenti e cortocircuiti. Questo fusibile garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento stabile e una protezione efficace dei componenti elettronici. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni in ambito elettrico e industriale.

corrente di dimensionamento

0.25 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm