Prodotti /

Cod. Rexel
IW0115020
Cod. Produttore
0115020
Cod. EAN
8024873015758
Descrizione del produttore: Fusibile da 20A con dimensioni standard 5x20 mm, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici a bassa tensione fino a 250V. Ideale per applicazioni in impianti elettrici domestici e industriali, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo l'integrità degli apparecchi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm