Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110200
Cod. Produttore
0110200
Cod. EAN
8024873015550
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 200 mA e tensione di 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Compatibile con diverse applicazioni grazie alle sue dimensioni compatte e prestazioni stabili.

corrente di dimensionamento

0.2 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm