Prodotti /

Cod. Rexel
IW0112502
Cod. Produttore
0112502
Cod. EAN
8024873015666
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico standard da 5x20 mm con corrente nominale di 2,5A e tensione di esercizio di 250V, ideale per protezione di circuiti elettrici in applicazioni domestiche e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Design compatto che facilita l'inserimento nei portafusibili standard, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

corrente di dimensionamento

2.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm