Prodotti /

Cod. Rexel
IW0111001
Cod. Produttore
0111001
Cod. EAN
8024873015628
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 1A e tensione di esercizio di 250V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando la protezione efficace di apparecchiature elettriche e impianti. La sua struttura compatta e la conformità agli standard elettrici lo rendono un elemento essenziale per installazioni elettriche industriali e domestiche.

corrente di dimensionamento

1 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm