Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110160
Cod. Produttore
0110160
Cod. EAN
8024873015543
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 160 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza in applicazioni elettriche, offre una risposta rapida alle anomalie di corrente, assicurando la tutela degli impianti. La sua dimensione compatta lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni di sicurezza.

corrente di dimensionamento

0.16 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm