Prodotti /

Cod. Rexel
IW0115015
Cod. Produttore
0115015
Cod. EAN
8024873015741
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con portata di 15 ampere e tensione nominale di 250 volt, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una soluzione compatta e resistente per la protezione dei dispositivi elettrici.

corrente di dimensionamento

15 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm