Prodotti /

Cod. Rexel
IW0115012
Cod. Produttore
0115012
Cod. EAN
8024873015734
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 12A e tensione di esercizio fino a 250V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti, assicurando l'interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e stabilità operativa.

corrente di dimensionamento

12 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm