Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110125
Cod. Produttore
0110125
Cod. EAN
8024873015536
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 125 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre prestazioni stabili e una facile integrazione in impianti elettrici standard.

corrente di dimensionamento

0.125 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm