Prodotti /

Cod. Rexel
IW0115010
Cod. Produttore
0115010
Cod. EAN
8024873015727
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 10A e tensione di esercizio fino a 250V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici standard. Adatto per applicazioni che richiedono sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile offre prestazioni stabili e compatibilità con impianti elettrici residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro.

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm