Prodotti /

Cod. Rexel
IW0110100
Cod. Produttore
0110100
Cod. EAN
8024873015529
Descrizione del produttore: Fusibile standard da 5x20 mm con corrente nominale di 100 mA e tensione di esercizio fino a 250 V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Questo componente garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando una protezione efficace grazie alla sua precisione e qualità costruttiva. Adatto per impieghi in dispositivi elettronici e sistemi elettrici che richiedono una protezione compatta e performante.

corrente di dimensionamento

0.1 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm