Prodotti /

Cod. Rexel
IW0111601
Cod. Produttore
0111601
Cod. EAN
8024873015642
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 1,6A e tensione di esercizio fino a 250V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici standard. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando un funzionamento stabile e duraturo degli impianti elettrici. La sua costruzione compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto a diversi contesti di utilizzo nell'ambito dell'elettronica e dell'installazione elettrica.

corrente di dimensionamento

1.6 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm