Prodotti /

Cod. Rexel
IW0111251
Cod. Produttore
0111251
Cod. EAN
8024873015635
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 1,25 A e tensione di 250 V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile standard è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza contro sovracorrenti, assicurando l'integrità degli impianti elettrici. La sua dimensione compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la costruzione di qualità assicura una risposta rapida e precisa alle condizioni di sovraccarico.

corrente di dimensionamento

1.25 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm