Prodotti /

Cod. Rexel
IW0434004
Cod. Produttore
0434004
Cod. EAN
8024873017127
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con certificazione IMQ, progettato per proteggere circuiti elettrici con una corrente nominale di 4A e una tensione fino a 250V. Questo componente garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, il fusibile è realizzato con materiali di alta qualità per prestazioni costanti nel tempo.

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm