Prodotti /

Cod. Rexel
IW0410050
Cod. Produttore
0410050
Cod. EAN
8024873016335
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 50 mA e tensione di 250 V, certificato VDE. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, questo fusibile offre sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso delle correnti di guasto. La sua dimensione compatta e la certificazione VDE ne assicurano l'affidabilità e la conformità agli standard di sicurezza.

corrente di dimensionamento

0.05 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm