Prodotti /

Cod. Rexel
IW0450500
Cod. Produttore
0450500
Cod. EAN
8024873017707
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 500 mA e tensione di 250 V, certificato UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali. La sua costruzione compatta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto all'uso in materiali elettrici professionali, assicurando prestazioni stabili e protezione contro sovracorrenti.

corrente di dimensionamento

0.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm