Prodotti /

Cod. Rexel
IW0415010
Cod. Produttore
0415010
Cod. EAN
8024873095958
Descrizione del produttore: Fusibile da 10A con dimensioni 5x20 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 250V. Questo fusibile garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione compatta lo rende adatto per l'inserimento in vari dispositivi e quadri elettrici, offrendo una soluzione efficace per la gestione della corrente in ambienti domestici e industriali.

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm