Prodotti /

Cod. Rexel
IW0121001
Cod. Produttore
0121001
Cod. EAN
8024873022619
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con corrente nominale di 1A e tensione di esercizio fino a 250V, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è compatto e facile da integrare in vari dispositivi elettronici e sistemi di alimentazione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e lunga durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

1 A

tensione di dimensionamento

250 V

dimensioni

5×20 mm

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica