Prodotti /

Cod. Rexel
IW0107630
Cod. Produttore
0107630
Cod. EAN
8024873022039
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 5x20 mm con portafusibile HF, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Supporta una corrente nominale di 6,3 A e una tensione fino a 250 V, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

corrente di dimensionamento

6.3 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm